Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal6-1/2 pulg.
- Longitud total13 pulg.
- Diámetro de la fresa1.5000 pulg., 1-1/2 pulg., 38.10 mm
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales12
- Código PSC5133
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
Descripción del fabricante
02211324 02211324 1-1/2" STR FL STR SHK
- Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.