Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.4950 pulg.
- Rango de diámetro interior~0.5150 pulg.
- Diámetro exterior1.2800 pulg.
- Rango de diámetro exterior1.2430 pulg.~
- Tamaño del tornillo7/16
- Grosor0.1040 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoUSS
Descripción general
- Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).