Motion
02212140
Tornillo de 7/8", acero de grado 2 Arandela plana USS de 0.931" de D.I. x 2.28" de D.E., 0.192" de grosor, acabado galvanizado
Artículo MI #11718835
No. Fabricante 02212140
Precio1.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 7/8", acero de grado 2 Arandela plana USS de 0.931" de D.I. x 2.28" de D.E., 0.192" de grosor, acabado galvanizado
Artículo MI #11718835
No. Fabricante 02212140

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    0.9310 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~0.9680 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2800 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    2.2430 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    7/8
  • Grosor
    0.1920 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
ZAPATOS PLANOS USS GALV HD DE 02212140 02212140 7/8"
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno