Motion
02212157
Tornillo de 1-1/8", acero de grado 2 Arandela plana USS de 1.243" de D.I. x 2.78" de D.E., 0.192" de grosor, acabado galvanizado
Artículo MI #11718836
No. Fabricante 02212157
Precio2.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1-1/8", acero de grado 2 Arandela plana USS de 1.243" de D.I. x 2.78" de D.E., 0.192" de grosor, acabado galvanizado
Artículo MI #11718836
No. Fabricante 02212157

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.2430 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~1.2800 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.7800 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    2.7430 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    1-1/8
  • Grosor
    0.1920 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
GALV USS FLA HD de 02212157 02212157 1-1/8"
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno