Motion
02212173
Tornillo de 1-3/8", acero de grado 2 Arandela plana USS de 1.49" de D.I. x 3.295" de D.E., 0.213" de grosor, acabado galvanizado
Artículo MI #11718838
No. Fabricante 02212173
Precio3.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1-3/8", acero de grado 2 Arandela plana USS de 1.49" de D.I. x 3.295" de D.E., 0.213" de grosor, acabado galvanizado
Artículo MI #11718838
No. Fabricante 02212173

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.4900 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~1.5450 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2950 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    3.2400 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    1-3/8
  • Grosor
    0.2130 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
GALV USS FLA HD de 02212173 02212173 1-3/8"
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno