Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior2.1150 pulg.
- Rango de diámetro interior~2.1700 pulg.
- Diámetro exterior4.5450 pulg.
- Rango de diámetro exterior4.4900 pulg.~
- Tamaño del tornillo2
- Grosor0.2130 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoUSS
Descripción general
- Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).