Motion
02212215
Tornillo de 2-1/4", acero de grado 2 Arandela plana USS de 2.365" de D.I. x 4.795" de D.E., 0.248" de grosor, acabado galvanizado
Artículo MI #11718842
No. Fabricante 02212215
Price$8.90/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 2-1/4", acero de grado 2 Arandela plana USS de 2.365" de D.I. x 4.795" de D.E., 0.248" de grosor, acabado galvanizado
Artículo MI #11718842
No. Fabricante 02212215

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$8.90/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interior
    2.3650 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~2.4200 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.7950 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    4.7400 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    2-1/4
  • Grosor
    0.2480 pulg.

Details

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
GALV USS FLA HD de 02212215 02212215 2-1/4"
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo