Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior2.6150 pulg.
- Rango de diámetro interior~2.6700 pulg.
- Diámetro exterior5.0450 pulg.
- Rango de diámetro exterior4.9900 pulg.~
- Tamaño del tornillo2-1/2
- Grosor0.2800 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoGalvanizado
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoUSS
Descripción general
- Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).