Motion
02212231
Tornillo de 3", acero de grado 2 Arandela plana USS de 3.115" de D.I. x 5.565" de D.E., 0.327" de grosor, acabado galvanizado
Artículo MI #11718844
No. Fabricante 02212231
Precio11.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 3", acero de grado 2 Arandela plana USS de 3.115" de D.I. x 5.565" de D.E., 0.327" de grosor, acabado galvanizado
Artículo MI #11718844
No. Fabricante 02212231

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    3.1150 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~3.1900 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5650 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    5.4900 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    3
  • Grosor
    0.3270 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Galvanizado
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
02212231 02212231 3" HD GALV USS FLAT WA
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good