Motion
02214278
Tornillo #2 , Arandela plana SAE de acero de grado 2 , 3/32" D.I. x 7/32" D.E., 0.021" de grosor, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11718846
No. Fabricante 02214278
Precio208.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo #2 , Arandela plana SAE de acero de grado 2 , 3/32" D.I. x 7/32" D.E., 0.021" de grosor, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11718846
No. Fabricante 02214278

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio208.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    3/32 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    0.0900 pulg.~0.0990 pulg.
  • Espesor máximo
    1/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    7/32 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.2100 pulg.~0.2280 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #2
  • Grosor
    0.0210 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
02214278 02214278 2 1LB/PK ZINC SAE PLANO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo