Motion
02214294
Tornillo #4 , Arandela plana SAE de acero de grado 2 , 1/8" D.I. x 5/16" D.E., 0.04" de grosor, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11718848
No. Fabricante 02214294
Precio125.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo #4 , Arandela plana SAE de acero de grado 2 , 1/8" D.I. x 5/16" D.E., 0.04" de grosor, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11718848
No. Fabricante 02214294

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio125.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1/8 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    0.1200 pulg.~0.1330 pulg.
  • Espesor máximo
    1/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    5/16 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    0.3070 pulg.~0.3200 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #4
  • Grosor
    0.0400 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
02214294 02214294 4 1LB/PK ZINC SAE PLANO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno