Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior7/64 pulg.
- Rango de diámetro interior0.0990 pulg.~0.1070 pulg.
- Espesor máximo1/64 pulg.
- Diámetro exterior1/4 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.1830 pulg.~0.2720 pulg.
- Tamaño del tornillo#3
- Grosor0.0350 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoAAG
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.