Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior7/32 pulg.
- Rango de diámetro interior0.2140 pulg.~0.2270 pulg.
- Espesor máximo3/64 pulg.
- Diámetro exterior1/2 pulg.
- Rango de diámetro exterior0.4950 pulg.~0.5150 pulg.
- Tamaño del tornillo#10
- Grosor0.0650 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoAAG
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.