Motion
02214427
Tornillo de 3/4", acero grado 2 SAE, arandela plana 13/16" ID x 1-1/2" OD, 0.16" de grosor, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11718861
No. Fabricante 02214427
Precio107.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 3/4", acero grado 2 SAE, arandela plana 13/16" ID x 1-1/2" OD, 0.16" de grosor, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11718861
No. Fabricante 02214427

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio107.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    13/16 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    0.8050 pulg.~0.8420 pulg.
  • Espesor máximo
    9/64 pulg.
  • Diámetro exterior
    1-1/2 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    1.4620 pulg.~1.4990 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/4
  • Grosor
    0.1600 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
02214427 02214427 3/4" 10LB/PK ZINC SAE
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno