Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1-7/16 pulg.
- Rango de diámetro interior1.4930 pulg.~1.5300 pulg.
- Espesor máximo5/32 pulg.
- Diámetro exterior2-3/4 pulg.
- Rango de diámetro exterior2.7430 pulg.~2.7800 pulg.
- Tamaño del tornillo1-3/8
- Grosor0.2130 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoAAG
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.