Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior2-1/8 pulg.
- Rango de diámetro interior2.1180 pulg.~2.1550 pulg.
- Diámetro exterior3-3/4 pulg.
- Rango de diámetro exterior3.7480 pulg.~3.7800 pulg.
- Tamaño del tornillo2
- Grosor0.2010 pulg.
Detalles
- Sujetador estándarASTM F436
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoAAG
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.