Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.0550 pulg.
- Rango de diámetro interior~1.0920 pulg.
- Diámetro exterior2.5300 pulg.
- Rango de diámetro exterior2.4930 pulg.~
- Tamaño del tornillo1
- Grosor0.1920 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoUSS
Descripción general
- Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).