Motion
02215309
Tornillo de 1-1/2", acero de grado 2 Arandela plana USS de 1.615" de D.I. x 3.545" de D.E., 0.213" de grosor, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11718879
No. Fabricante 02215309
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1-1/2", acero de grado 2 Arandela plana USS de 1.615" de D.I. x 3.545" de D.E., 0.213" de grosor, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11718879
No. Fabricante 02215309
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1.6150 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~1.6700 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5450 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    3.4900 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    1-1/2
  • Grosor
    0.2130 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
02215309 02215309 1-1/2" 10LB/PK ZINC EE. UU.
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno