Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1.3680 pulg.
- Rango de diámetro interior~1.4050 pulg.
- Diámetro exterior3.0300 pulg.
- Rango de diámetro exterior2.9930 pulg.~
- Tamaño del tornillo1-1/4
- Grosor0.1920 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoUSS
Descripción general
- Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).