Motion
02215424
Tornillo de 2-1/2", acero de grado 2 Arandela plana USS de 2.615" de D.I. x 5.045" de D.E., 0.28" de grosor, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11718891
No. Fabricante 02215424
Precio55.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 2-1/2", acero de grado 2 Arandela plana USS de 2.615" de D.I. x 5.045" de D.E., 0.28" de grosor, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11718891
No. Fabricante 02215424

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio55.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    2.6150 pulg.
  • Rango de diámetro interior
    ~2.6700 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.0450 pulg.
  • Rango de diámetro exterior
    4.9900 pulg.~
  • Tamaño del tornillo
    2-1/2
  • Grosor
    0.2800 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Tipo
    USS

Descripción general

Descripción del fabricante
02215424 02215424 2-1/2" 5LB/PK ZINC USS
  • Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo