Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior3.1150 pulg.
- Rango de diámetro interior~3.1900 pulg.
- Diámetro exterior5.5650 pulg.
- Rango de diámetro exterior5.4900 pulg.~
- Tamaño del tornillo3
- Grosor0.3270 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Calidad del materialGrado 2
- TipoUSS
Descripción general
- Las arandelas planas USS (estándar de los Estados Unidos) son más gruesas, tienen diámetros exteriores más grandes y no encajan tan bien alrededor de los pernos como las arandelas SAE (Society of Automotive Engineers).