Especificaciones
Dimensiones
- Altura1-23/32 pulg.
- Tamaño de la rosca1-3/4 - 5
- Anchura a través de planos2-3/4 pulg.
Detalles
- RecubrimientoGalvanizado en caliente
- MaterialAcero
- Calidad del materialA194 Grado 2H
- EspecificaciónNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNC
- TipoTuerca hexagonal pesada
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.