Motion
02216315
3-4 UNC Steel Right Hand Heavy Hex Nut;4-5/8" Across Flats, 2-61/64" High, Uncoated, 2B Class of Fit
Artículo MI #11718911
No. Fabricante 02216315
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3-4 UNC Steel Right Hand Heavy Hex Nut;4-5/8" Across Flats, 2-61/64" High, Uncoated, 2B Class of Fit
Artículo MI #11718911
No. Fabricante 02216315
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2-61/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3-4
  • Anchura a través de planos
    4-5/8 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    ASME B1.1; ASME B18.2.2
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    A194 Grado 2H
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal pesada

Descripción general

Descripción del fabricante
02216315 02216315 3-4 GR 2H HEX NU PESADO
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno