Motion
02220606
15/16" Diam, Mango recto, Canal de 5-1/8", Fresa de mano; Canal en espiral, 10-1/4" OAL, Espiral a la izquierda, Corte a la derecha, 10 canales, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718926
No. Fabricante 02220606
Precio84.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
15/16" Diam, Mango recto, Canal de 5-1/8", Fresa de mano; Canal en espiral, 10-1/4" OAL, Espiral a la izquierda, Corte a la derecha, 10 canales, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718926
No. Fabricante 02220606

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    5-1/8 pulg.
  • Longitud total
    10-1/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    15/16 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    10
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE ESPIRAL DERECHO 02220606 02220606 15/16"LH
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego. Pueden puentear cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno