Especificaciones
Dimensiones
- Altura de la línea central3.1400 pulg.
- Altura total7.3000 pulg.
- Longitud total8.2000 pulg.
- Ancho general5.0000 pulg.
- Tamaño del orificio pasante del espaciador0.6000 pulg.
Detalles
- Incluye plato de garrasNo
- Precisión de indexado±5 s
- Número de incrementos de indexación24
- Paralelismo sobre la cara0.0003 pulg.
- Tipo de espaciadorAntiguo fichaje
- Cuadratura de la base al plato de garras0.0003 pulg.