Motion
02220671
24 posiciones, Espaciador de indexado anterior de perforación - 3.14" de alto, Espaciador de orificio pasante de 0.6", 8.2" OAL, 7.3" de alto total
Artículo MI #11718929
No. Fabricante 02220671
Precio2,923.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
24 posiciones, Espaciador de indexado anterior de perforación - 3.14" de alto, Espaciador de orificio pasante de 0.6", 8.2" OAL, 7.3" de alto total
Artículo MI #11718929
No. Fabricante 02220671

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,923.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la línea central
    3.1400 pulg.
  • Altura total
    7.3000 pulg.
  • Longitud total
    8.2000 pulg.
  • Ancho general
    5.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio pasante del espaciador
    0.6000 pulg.

Detalles

  • Incluye plato de garras
    Sí
  • Precisión de indexado
    ±5 s
  • Número de incrementos de indexación
    24
  • Paralelismo sobre la cara
    0.0003 pulg.
  • Tipo de espaciador
    Antiguo fichaje
  • Cuadratura de la base al plato de garras
    0.0003 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
02220671 02220671 3 PUNTAJE DE IMPORTACIÓN DE CIRCUITOS FO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno