Motion
02221083
1-1/8" Diam, Mango recto, Canal de 5-13/16", Fresa de mano; Canal en espiral, 11-5/8" OAL, Espiral a la izquierda, Corte a la derecha, 10 canales, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718937
No. Fabricante 02221083
Precio117.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/8" Diam, Mango recto, Canal de 5-13/16", Fresa de mano; Canal en espiral, 11-5/8" OAL, Espiral a la izquierda, Corte a la derecha, 10 canales, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718937
No. Fabricante 02221083

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio117.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    5-13/16 pulg.
  • Longitud total
    11-5/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1-1/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    10
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE ESPIRAL DERECHO 02221083 02221083 1-1/8"LH
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego. Pueden puentear cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo