Motion
02221281
1-7/16" Diam, Mango recto, 6-7/16" Canal, Fresa manual; Canal en espiral, 12-7/8" OAL, Izquierda espiral, Corte derecho, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718942
No. Fabricante 02221281
Precio200.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-7/16" Diam, Mango recto, 6-7/16" Canal, Fresa manual; Canal en espiral, 12-7/8" OAL, Izquierda espiral, Corte derecho, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11718942
No. Fabricante 02221281

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio200.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    6-7/16 pulg.
  • Longitud total
    12-7/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1.4375 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Código PSC
    5133
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
02221281 02221281 1-7/16"LH CORTE DE SPRAL RH
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego. Pueden puentear cortes interrumpidos.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno