Motion
02239937
Letra A a K Diam, 15/32 a 1-1/2" Diam Variable, Mango Recto, Juego de Fresa de Mano Ajustable; Canal Recto, Acero de Alta Velocidad, Acabado con Óxido, 11 Piezas
Artículo MI #11718944
No. Fabricante 02239937
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Letra A a K Diam, 15/32 a 1-1/2" Diam Variable, Mango Recto, Juego de Fresa de Mano Ajustable; Canal Recto, Acero de Alta Velocidad, Acabado con Óxido, 11 Piezas
Artículo MI #11718944
No. Fabricante 02239937
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de diámetros
    1-1/2 pulg.~15/32 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Propiedades del material
    Madera
  • Número de piezas
    11
  • Tipo de mango
    Recto
  • Tipo de almacenamiento
    Caso
  • Tipo
    Ajustable

Descripción general

Descripción del fabricante
02239937 02239937 15/32-1-1/2" HSS ADJ H
  • Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.|Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo