Motion
02245793
Junta tórica - 4.0000 in - 4 in ID, 4.3750 in - 4-3/8 in OD, 70, material Viton
Artículo MI #11718963
No. Fabricante 02245793
Price$25.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Junta tórica - 4.0000 in - 4 in ID, 4.3750 in - 4-3/8 in OD, 70, material Viton
Artículo MI #11718963
No. Fabricante 02245793

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$25.28/each

Especificaciones

Dimensions

  • Inside Diameter  
    4.0000 in - 4 in
  • Outside Diameter  
    4.3750 in - 4-3/8 in
  • Grosor
    3/16 pulg.

Details

  • Color
    Negro
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    345
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Dureza
    70
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
02245793 02245793 -345 2/PK VITON 70 ORI
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
  • Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diésteres, fluidos de silicona, ésteres de fosfato, disolventes y ácidos, excepto los ácidos nítricos en ebullición. Es especialmente bueno para servicios de vacío duro y baja permeabilidad al gas. No debe utilizarse con acetatos, cetonas, alcohol metilo, líquidos de frenos, agua caliente o vapor.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo