Motion
02246668
0.118" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -15 a 400°F Las formas de sección transversal redonda pueden usarse en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.|Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diésteres, fluidos de silicona, ésteres de fosfato, disolventes y ácidos, excepto los ácidos nítricos en ebullición. Es especialmente bueno para servicios de vacío duro y baja permeabilidad al gas. No debe utilizarse con acetatos, cetonas, alcohol metilo, líquidos de frenos, agua caliente o vapor.
Artículo MI #11719050
No. Fabricante 02246668
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.118" de grosor, sección transversal redonda, Shore 65 - 75, -15 a 400°F Las formas de sección transversal redonda pueden usarse en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.|Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diésteres, fluidos de silicona, ésteres de fosfato, disolventes y ácidos, excepto los ácidos nítricos en ebullición. Es especialmente bueno para servicios de vacío duro y baja permeabilidad al gas. No debe utilizarse con acetatos, cetonas, alcohol metilo, líquidos de frenos, agua caliente o vapor.
Artículo MI #11719050
No. Fabricante 02246668

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    1.4750 pulg. - 1-15/32 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.7110 pulg.
  • Grosor
    0.1180 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Junta de refuerzo de junta tórica para accesorios de tubo de rosca recta
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de tablero
    920
  • Costa del durómetro
    65 - 75
  • Material
    Viton
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas

Descripción general

Descripción del fabricante
02246668 02246668 -920 25/PK JUNTA O-RING VITO
  • Las formas de sección transversal redondas se pueden utilizar en aplicaciones estáticas y dinámicas. Se utilizan como junta o sello mecánico y se asientan en una ranura y se comprimen durante el montaje entre dos o más piezas.
  • Viton es un material altamente resistente a la corrosión que se utiliza contra fluidos de petróleo, lubricantes de diésteres, fluidos de silicona, ésteres de fosfato, disolventes y ácidos, excepto los ácidos nítricos en ebullición. Es especialmente bueno para servicios de vacío duro y baja permeabilidad al gas. No debe utilizarse con acetatos, cetonas, alcohol metilo, líquidos de frenos, agua caliente o vapor.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron