Motion
02315844
1/4-20 UNC, 1/4" OAL, Tornillo de ajuste de punta cónica Grado 8 Acero aleado, Llave de 1/8"
Artículo MI #11719286
No. Fabricante 02315844
Precio0.38 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-20 UNC, 1/4" OAL, Tornillo de ajuste de punta cónica Grado 8 Acero aleado, Llave de 1/8"
Artículo MI #11719286
No. Fabricante 02315844

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.38 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    0.1250 pulg.
  • Longitud
    1/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F912
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Tipo de punto
    Cono
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
02315844 02315844 1/4-20 X 1/4 ALEACIÓN CON
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Las puntas cónicas tienen puntas afiladas que se sumergen en el material y proporcionan un excelente poder de retención
  • Los puntos cónicos se utilizan para localizar y fijar piezas de forma permanente, actuar como pivotes y proporcionar ajustes precisos
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"