Motion
02316354
#10-24 UNC, 3/16" OAL, Tornillo de fijación de punta ovalada Grado 8 Acero aleado, Llave de 3/32"
Artículo MI #11719336
No. Fabricante 02316354
Precio0.25 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-24 UNC, 3/16" OAL, Tornillo de fijación de punta ovalada Grado 8 Acero aleado, Llave de 3/32"
Artículo MI #11719336
No. Fabricante 02316354

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.25 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    0.0938 pulg.
  • Longitud
    3/16 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    N.o 10-24 en

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F912
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Tipo de punto
    Ovalado
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
02316354 02316354 10/24X3/16 ALY OVAL PT
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
  • Las puntas ovaladas tienen extremos redondeados, ideales para superficies anguladas
  • Se utilizan para realizar ajustes rotacionales y longitudinales sin deformar el material
  • Los puntos ovales también se denominan puntos redondos o puntos coronados.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good