Motion
02317105
5/16-18 UNC, 5/16" OAL, Tornillo de sujeción de punta semiperro grado 8 , Acero de aleación, Llave de 5/32"
Artículo MI #11719411
No. Fabricante 02317105
Precio0.38 USD/ca
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC, 5/16" OAL, Tornillo de sujeción de punta semiperro grado 8 , Acero de aleación, Llave de 5/32"
Artículo MI #11719411
No. Fabricante 02317105

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio0.38 USD/ca

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    0.1563 pulg.
  • Longitud
    5/16 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F912
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    8
  • Tipo de punto
    Medio perro
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
02317105 02317105 5/16-18 X 5/16 ALEACIÓN H
  • El acero aleado es el más resistente de todos los tipos de acero
  • Tiene una alta resistencia a la tracción y ofrece una excelente resistencia al desgaste, la fatiga y el desgaste
  • Las puntas de medio perro tienen puntas planas y cilíndricas que no se extienden desde el cuerpo del tornillo de fijación hasta las puntas de perro completas
  • Los puntos de medio perro se utilizan para localizar y fijar piezas de forma permanente y sustituir pasadores de espiga
  • Funcionan bien contra tubos huecos
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
  • La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.