Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio central3/4 pulg.
- Longitud total3 pulg.
- Diámetro de la fresa1-9/16 pulg.
Detalles
- Compatibilidad de números de eje7
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de canalRecto
- Material del escariadorAcero de alta velocidad
Descripción general
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
- Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
- Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.