Motion
02341204
1-5/16" High Speed Steel Chucking Reamer; Spiral Flute, Straight Shank, 3" Flute Length, 11-1/2" OAL
Artículo MI #11719714
No. Fabricante 02341204
Precio186.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-5/16" High Speed Steel Chucking Reamer; Spiral Flute, Straight Shank, 3" Flute Length, 11-1/2" OAL
Artículo MI #11719714
No. Fabricante 02341204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio186.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    11-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1.3125 pulg.

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
02341204 02341204 1-5/16" SP FL STR SHK
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good