Motion
02400992
Clavija #2/0 , 0.1462" Diam, 0.1137" Extremo pequeño, Mango recto de 5/32" Diam, 1-9/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal recto, 2-9/16" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719801
No. Fabricante 02400992
Precio20.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija #2/0 , 0.1462" Diam, 0.1137" Extremo pequeño, Mango recto de 5/32" Diam, 1-9/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal recto, 2-9/16" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719801
No. Fabricante 02400992

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio20.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-9/16 pulg.
  • Longitud total
    2-9/16 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.1462 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/32 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.1137 pulg.
  • Número de tamaño del pasador cónico
    #2/0

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02400992 02400992 N.o 2/0 STR FL HSS TAP
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos, como chaveteros y secciones transversales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo