Motion
02401008
Clavija #0 , 0.1638" Diam, 0.1287" Extremo pequeño, Mango recto de 11/64" Diam, 1-11/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal recto, 2-15/16" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719802
No. Fabricante 02401008
Precio19.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija #0 , 0.1638" Diam, 0.1287" Extremo pequeño, Mango recto de 11/64" Diam, 1-11/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal recto, 2-15/16" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719802
No. Fabricante 02401008

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-11/16 pulg.
  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.1638 pulg.
  • Diámetro del mango
    11/64 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.1287 pulg.
  • Número de tamaño del pasador cónico
    #0

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02401008 02401008 N.o 0 CONO HSS STR FL
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos, como chaveteros y secciones transversales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo