Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal1-11/16 pulg.
- Longitud total2-15/16 pulg.
- Diámetro de la fresa0.1798 pulg.
- Diámetro del mango3/16 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.1447 pulg.
- Número de tamaño del pasador cónico#1
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalRecto
- Material del escariadorAcero de alta velocidad
- Tipo de mangoRecto
Descripción general
- Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
- Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos, como chaveteros y secciones transversales.