Motion
02401057
Clavija #5 , 0.2994" Diam, 0.2409" Extremo pequeño, Mango recto de 5/16" Diam, 2-13/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal recto, 4-5/16" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719807
No. Fabricante 02401057
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija #5 , 0.2994" Diam, 0.2409" Extremo pequeño, Mango recto de 5/16" Diam, 2-13/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal recto, 4-5/16" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719807
No. Fabricante 02401057
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-13/16 pulg.
  • Longitud total
    4-5/16 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.2994 pulg.
  • Diámetro del mango
    5/16 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.2409 pulg.
  • Número de tamaño del pasador cónico
    #5

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02401057 02401057 N.o 5 CONO HSS STR FL
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos, como chaveteros y secciones transversales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo