Motion
02401149
Clavija #14 , 1.542" Diam, 1-1/4" Extremo pequeño, Mango recto de 1-1/2" Diam, 14" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal recto, 18-1/4" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719816
No. Fabricante 02401149
Precio341.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija #14 , 1.542" Diam, 1-1/4" Extremo pequeño, Mango recto de 1-1/2" Diam, 14" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal recto, 18-1/4" OAL, Corte a mano derecha, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719816
No. Fabricante 02401149

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio341.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    14 pulg.
  • Longitud total
    18-1/4 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1.5420 pulg.
  • Diámetro del mango
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    1.2500 pulg.
  • Número de tamaño del pasador cónico
    #14

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
02401149 02401149 N.o 14 STR FL STR SHK H
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para escariar orificios sin cortes interrumpidos, como chaveteros y secciones transversales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo