Especificaciones
Dimensiones
- Alambre de tamaño de pasador cónico máx.#10
- Alambre de tamaño mínimo de pasador cónico#0
- Alambre de tamaño de pasador cónico#0, #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9, #10
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Tipo de canalRecto
- Recubrimiento de acabado de escariadorBrillante
- Material del escariadorAcero de alta velocidad
- El juego incluye(11) Escariadores de pasador cónico
- Tipo de mangoRecto
- Material de la unidad de almacenamientoVinilo
- Tipo de unidad de almacenamientoBolsa
Descripción general
- El brillo proporciona un acabado suave y pulido en la herramienta. Aumenta el flujo de virutas en materiales más blandos como aluminio, madera y plástico.
- El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos.
- Los canales rectos son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general. Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.
- Los mangos rectos se utilizan para aplicaciones de uso general. El mango es más pequeño que el diámetro de la broca. Se utilizan con brocas portátiles y prensas de perforación en materiales ferrosos y no ferrosos.