Motion
02402048
Clavija #4 , 0.2604" Diam, 0.2071" Extremo pequeño, Mango recto de 17/64" Diam, 2-9/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal en espiral, 4-1/16" OAL, Izquierda espiral, Derecho cortado, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719829
No. Fabricante 02402048
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija #4 , 0.2604" Diam, 0.2071" Extremo pequeño, Mango recto de 17/64" Diam, 2-9/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal en espiral, 4-1/16" OAL, Izquierda espiral, Derecho cortado, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719829
No. Fabricante 02402048
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    2-9/16 pulg.
  • Longitud total
    4-1/16 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.2604 pulg.
  • Diámetro del mango
    17/64 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.2071 pulg.
  • Número de tamaño del pasador cónico
    #4

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
02402048 02402048 N.o 4 CONO HSS SP FL
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Son capaces de puentear cortes interrumpidos como chaveteros y secciones transversales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo