Motion
02402063
Clavija #6 , 0.354" Diam, 0.2773" Extremo pequeño, Mango recto de 23/64" Diam, 3-11/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal en espiral, 5-7/16" OAL, Izquierda espiral, Derecho cortado, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719831
No. Fabricante 02402063
Precio31.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija #6 , 0.354" Diam, 0.2773" Extremo pequeño, Mango recto de 23/64" Diam, 3-11/16" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal en espiral, 5-7/16" OAL, Izquierda espiral, Derecho cortado, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719831
No. Fabricante 02402063

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio31.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3-11/16 pulg.
  • Longitud total
    5-7/16 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.3540 pulg.
  • Diámetro del mango
    23/64 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.2773 pulg.
  • Número de tamaño del pasador cónico
    #6

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
02402063 02402063 N.o 6 CONO HSS SP FL
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Son capaces de puentear cortes interrumpidos como chaveteros y secciones transversales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo