Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal6-13/16 pulg.
- Longitud total9-5/16 pulg.
- Diámetro de la fresa0.7216 pulg.
- Diámetro del mango5/8 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.5799 pulg.
- Número de tamaño del pasador cónico#10
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalEspiral
- Material del escariadorAcero de alta velocidad
- Tipo de mangoRecto
- Dirección en espiralEspiral izquierda
Descripción general
- Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
- Son capaces de puentear cortes interrumpidos como chaveteros y secciones transversales.