Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal8-1/4 pulg.
- Longitud total11-1/4 pulg.
- Diámetro de la fresa0.8780 pulg.
- Diámetro del mango3/4 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño0.7060 pulg.
- Número de tamaño del pasador cónico#11
Detalles
- Dirección de corteMano derecha
- Recubrimiento de acabadoBrillante
- Tipo de canalEspiral
- Material del escariadorAcero de alta velocidad
- Tipo de mangoRecto
- Dirección en espiralEspiral izquierda
Descripción general
- Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
- Son capaces de puentear cortes interrumpidos como chaveteros y secciones transversales.