Motion
02402121
Clavija #12 , 1.05" Diam, 0.842" Extremo pequeño, Mango recto de 7/8" Diam, 10" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal en espiral, 13-5/8" OAL, Izquierda espiral, Derecho cortado, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719837
No. Fabricante 02402121
Precio172.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Clavija #12 , 1.05" Diam, 0.842" Extremo pequeño, Mango recto de 7/8" Diam, 10" Canal, Fresa de clavija cónica - Canal en espiral, 13-5/8" OAL, Izquierda espiral, Derecho cortado, Acero de alta velocidad
Artículo MI #11719837
No. Fabricante 02402121

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio172.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    10 pulg.
  • Longitud total
    13-5/8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1.0500 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/8 pulg.
  • Diámetro de extremo pequeño
    0.8420 pulg.
  • Número de tamaño del pasador cónico
    #12

Detalles

  • Dirección de corte
    Mano derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Brillante
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material del escariador
    Acero de alta velocidad
  • Tipo de mango
    Recto
  • Dirección en espiral
    Espiral izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
02402121 02402121 N.o 12 CONO HSS SP FL
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Son capaces de puentear cortes interrumpidos como chaveteros y secciones transversales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo