Motion
02430247
3/8" High Speed Steel 6 Flute Chucking Reamer; Straight Flute, 1MT Morse Taper Shank, 1-3/4" Flute Length, 7" OAL
Artículo MI #11719858
No. Fabricante 02430247
Precio30.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8" High Speed Steel 6 Flute Chucking Reamer; Straight Flute, 1MT Morse Taper Shank, 1-3/4" Flute Length, 7" OAL
Artículo MI #11719858
No. Fabricante 02430247

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    1-3/4 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    7 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    1MT
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Recto
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    6
  • Tipo de mango
    Cono Morse

Descripción general

Descripción del fabricante
CONO HSS FL STR DE 02430247 02430247 3/8"
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal recto son los más comunes y se utilizan en aplicaciones de agujeros pasantes de uso general
  • Se utilizan para fresar orificios sin cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo