Motion
02440329
1/2" Escariador de mandril de acero de alta velocidad con 6 canales; canal en espiral, Mango cónico Morse 1MT , Longitud de canal 2", 8" OAL
Artículo MI #11719883
No. Fabricante 02440329
Price$35.93/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" Escariador de mandril de acero de alta velocidad con 6 canales; canal en espiral, Mango cónico Morse 1MT , Longitud de canal 2", 8" OAL
Artículo MI #11719883
No. Fabricante 02440329

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$35.93/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del canal
    2 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    8 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    1MT
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Details

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    6
  • Tipo de mango
    Cono Morse
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
02440329 02440329 1/2" SPIRAL FL HSS TAP
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo