Motion
02441160
1-1/4" Escariador de mandril de acero de alta velocidad con 10 canales; canal en espiral, Mango cónico Morse 4MT , Longitud de canal 3", 11-1/2" OAL
Artículo MI #11719896
No. Fabricante 02441160
Precio137.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1-1/4" Escariador de mandril de acero de alta velocidad con 10 canales; canal en espiral, Mango cónico Morse 4MT , Longitud de canal 3", 11-1/2" OAL
Artículo MI #11719896
No. Fabricante 02441160

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio137.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del canal
    3 pulg.
  • Fresa de tamaño superior e inferior
    No
  • Longitud total
    11-1/2 pulg.
  • Diámetro de la fresa
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del cono del mango
    4MT
  • Tipo de fresa de diámetro variable
    Ninguna

Detalles

  • Escariador de pasador de aguja
    No
  • Tipo de canal
    Espiral
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    10
  • Tipo de mango
    Cono Morse
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
02441160 02441160 1-1/4"4MT TPR SHK SPFL
  • El acero de alta velocidad (HSS) proporciona una buena resistencia al desgaste y se puede utilizar en aplicaciones de uso general para materiales ferrosos y no ferrosos
  • Los escariadores sin diámetro variable se utilizan solo para orificios que tienen un diámetro igual al escariador
  • Los escariadores de canal en espiral se utilizan en operaciones de agujero pasante y ciego
  • Se utilizan para puentear cortes interrumpidos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo